Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstärker ELA PA-924


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstärker ELA PA-924
Verstärker ELA PA-924
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     3517K-33759262
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     0175060
EAN/GTIN:
     4007754254280
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe

Verstärker ELA PA-924

ELA-Mono-Mischverstärker. 1 x 240 W. 4 symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge mit schaltbarer Priorität. 4 Stereo-Line-Eingänge. Lautsprecherausgänge über Schraubanschlüsse. Symmetrischer Line-Ausgang. Record-Ausgang. Einschleifmöglichkeit für z. B. Effektgeräte, Equalizer, Feedback-Controller. Extern auslösbarer 2/4-Ton-Gong. Ein- und Ausgangspegelregler.
Weitere Informationen:
100 V-Verstärker:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Breite:
482 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
390 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 480,58*
€ 551,48*
Frei Haus
ab € 489,79*
€ 556,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 582,10*
€ 656,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,48*
€ 656,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,55*
€ 650,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,40*
€ 627,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,58*
€ 571,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
ECM-310P
ab € 62,18*
Zubehör
Monacor International
23.5560
ab € 54,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.