Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SA-250/SW PA Verstärker RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor
Monacor
Artikel-Nr.:
     1039H-940910646701
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SA-250/SW
EAN/GTIN:
     4007754222982
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe
Monacor SA-250/SW PA Verstärker RMS Leistung je Kanal an 4 Ohm: 50W

Universal-Stereo-Mischverstärker Sing mit!
Die klar strukturierte Bedienoberfläche des SA-250/SW lädt zum Musikhören und besonders zum Musikmachen ein.
Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden.
In Verbindung mit speziellen Karaoke-CDs/-DVDs stehen Funktionen wie One-Touch-Karaoke" oder"Vocal-Partner" zur Verfügung.
Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden.
Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb.
Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss
200 WMAX
Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
3 Stereo-Line-Eingänge
3 Mono-Mikrofon-Eingänge, frontseitig, jeweils mit Gain-Regler
Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
Karaoke-Funktion
Vocal-Partner-Funktion
LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
Stereo-Record-Ausgang
482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE, mit beiliegenden Montagewinkeln

-

Weitere Suchbegriffe: N/A, 4007754222982, Monacor, SA-250/SW, Universal-Verstärker, Kleinverstärker, Karaoke, Verstärker, Amp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 367,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,23*
€ 500,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,28*
€ 495,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,01*
€ 476,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
21.4010
ab € 43,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.