| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33863068 Herst.-Nr.: 2016193 EAN/GTIN: 4251317204469 |
| |
|
| | |
| WMS Wandsender plus 2016193 Wandsender zur drahtlosen Bedienung von bis zu 10 WMS Empfängern auf einem Kanal. Passend in jedes Standard-Schalterprogramm. Der Wandsender besitzt insgesamt 6 Kanäle. Bedienung eines Antriebs bzw. einer Leuchte oder einer ganzen Produktgruppe von bis zu 10 Aktoren des gleichen Produkttyps. Anzeige des Automatikzustandes über LED, Aufrufen und Speichern einer individuellen Komfortposition sowie Ein- und Ausschalten der Automatikfunktionen (z. Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 2400 MHz | Modulation: | AM | Rollingcode-System: | ja | Codelänge (Bit): | 128 | Reichweite: | 30 m | Anzahl der Befehle: | 1 | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,69* | € 134,43* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,94* | € 135,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,99* | € 140,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,69* | € 151,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|