Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini TwinLIGHT Combi 12VAC/DC CL 46041074


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 460.410.74 Alarmlichtindikator 12 V Weiß
Werma 460.410.74 Alarmlichtindikator 12 V Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-33953905
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     460.410.74
EAN/GTIN:
     4049787042915
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Lampenmodul Signalsäule

Mini TwinLIGHT Combi 12VAC/DC CL 46041074

Kleine optisch-akustische Kombination aus der EvoSIGNAL-Serie Für Anwendungen mit beschränkten Platzverhältnissen TwinLIGHT: Zwei Leuchtbilder in einem Produkt (Dauer- und Blinklicht) Mehrtonsirene: Dauer-/Pulston mit 95 dB Passenden Montageadapter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,098 A
Leistung:
1 W
Kalottenfarbe:
farblos
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
95 dB
Art des optischen Signals:
sonstige
Art des akustischen Signalgebers:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 74,65*
€ 91,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,75*
€ 91,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,55*
€ 93,09*
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 93,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,84*
€ 94,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,20*
€ 101,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,68*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,55*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 6,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.