Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitstand XAL-E Not-Aus-Funktion XALEK1702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-33962544
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALEK1702
EAN/GTIN:
     3389119017794
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster

Leitstand XAL-E Not-Aus-Funktion XALEK1702

Leitstand XAL-E - Not-Aus-Funktion - 1 NO + 1 NC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Pilztaster:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,83*
€ 22,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 22,51*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,28*
€ 22,97*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,53*
€ 23,40*
€ 8,95*
ab € 17,16*
€ 24,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
XALK178F
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.