| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-33962572 Herst.-Nr.: HMIZM6RDP10 EAN/GTIN: 3606481856579 |
|
|
| | |
| Remote Display Kabel 10m Harmony STM6 HMIZM6RDP10 Zubehör der Harmony ST6-Reihe. 10 m Kabel für die abgesetzte Montage von Display und Recheneinheit. Zusätzlich wird der Montage Adapter (HMIZM6DSA) zur Motage des Recheneinheits auf der Hutschiene benötigt. Weitere Informationen: | | Art des elektrischen Zubehörs: | Verbindungskabel | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,14* | € 140,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,55* | € 141,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 115,28* | € 141,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,67* | € 146,18* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,19* | € 162,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|