Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedge-Base-Glühlampe Zubehör für 3SB2 3SB2908-1AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wedge-Base-Glühlampe Zubehör für 3SB2 3SB2908-1AA
Wedge-Base-Glühlampe Zubehör für 3SB2 3SB2908-1AA
Artikel-Nr.:
     3517K-35215100
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB29081AA
EAN/GTIN:
     4011209028722
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d

Wedge-Base-Glühlampe Zubehör für 3SB2 3SB2908-1AA

Glühlampe, klar, Bemessungsspannung AC/DC 6 V, 1,0 W, Wedge-Base W2 X 4,6 d, Achtung: Die Produktreihe 3SB3 wird abgelöst durch die weiterentwickelte Baureihe SIRIUS ACT 3SU1.
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
nein
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
6 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
6 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,724*
€ 1,084*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9955*
€ 1,4555*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,66*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2002*
€ 1,7602*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,4723*
€ 2,1323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.