Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis interne Befestigung SL4-PIB-IMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517K-35240797
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171300
EAN/GTIN:
     4015081679188
Suchbegriffe:
Fuß Signalsäule
Winkel Signalsäule
winkel signalsäule

Basis interne Befestigung SL4-PIB-IMH

Basismodul, Farbe schwarz, Sortiment: Signalsäulen SL, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Montageart: für horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit internen (innenliegenden) Befestigungslöchern, inklusive Deckel, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar für: SL4-L- , SL4-BL- , SL4-FL- , SL4-AP-..., Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Geeignet für M12-Anschluss:
nein
Geeignet für IO-Link:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,90*
€ 30,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,48*
€ 31,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,66*
€ 32,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,47*
€ 34,29*
€ 5,95*
ab € 26,13*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
171328
ab € 39,33*
Ähnlich
Eaton
171331
ab € 16,52*
Ähnlich
Eaton
171332
ab € 16,47*
Ähnlich
Eaton
171333
ab € 16,51*
Ähnlich
Eaton
171334
ab € 16,57*
Ähnlich
Eaton
171335
ab € 16,58*
Ähnlich
Eaton
171336
ab € 16,49*
Ähnlich
Eaton
171340
ab € 38,33*
Ähnlich
Eaton
171352
ab € 48,29*
Ähnlich
Eaton
171367
ab € 70,39*
Ähnlich
Eaton
171370
ab € 70,91*
Ähnlich
Eaton
171349 SL4-BL230-B
ab € 48,19*
Ähnlich
Eaton
171337 SL4-BL24-B
ab € 38,31*
Ähnlich
Eaton
171353 SL4-BL230-Y
ab € 47,92*
Ähnlich
Eaton
171341 SL4-BL24-Y
ab € 38,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.