Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierlatte 701 RG1 N2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierlatte 701 RG1 N2
Nivellierlatte 701 RG1 N2
Artikel-Nr.:
     3517K-36226954
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     450341
EAN/GTIN:
     7317844503417
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte 2m
nivellierlatte

Nivellierlatte 701 RG1 N2

Nivellierlatte aus Holz, 2 m lang, 1 Glied, 35 mm breit. Gelb reflektierend mit cm-Einteilung auf der einen Seite. Natur mit mm-Einteilung auf der anderen Seite. Solider Holzkern und Endbeschläge aus Messing.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 83,87*
€ 105,70*
Frei Haus
ab € 87,04*
€ 109,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.