Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1051-1CA20-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1051-1CA20-0AA0
Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1051-1CA20-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-37458893
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU10511CA200AA0
EAN/GTIN:
     4011209968738
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster siemens
pilztaster rot

Pilzdrucktaster 22mm, rund, rot 3SU1051-1CA20-0AA0

Leuchtpilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, rot, 60 mm, verrastend, Zugentriegelung Pilzdrucktaster SIRIUS ACT mit großer Handhabe zur komfortablen Betätigung mit der ganzen Hand.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22,3 mm
Breite der Öffnung:
60 mm
Höhe der Öffnung:
27,5 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: pilztaster
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,57*
€ 17,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,35*
€ 17,85*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,55*
€ 19,18*
€ 3,90*
ab € 15,29*
€ 21,48*
€ 8,95*
ab € 15,04*
€ 21,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000AC160AA0
ab € 0,463*
Zubehör
Siemens
3SU19000AC810AA0
ab € 0,438*
Zubehör
Siemens
3SU19000AG100AA0
ab € 0,547*
Zubehör
Siemens
3SU19000AN100AA0
ab € 0,557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.