| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-38052126 Herst.-Nr.: 1-PDK65 EAN/GTIN: 4010202600607 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Präsenzmelder 2.3kW 230V IP42 1-PDK65 Vollständiges System mit einfacher Installation, zur Präsenzsteuerung in kleineren Räumen. Besteht aus einem Präsenzmelder, einer Stromversorgung und einem 3-Meter-Kabel. Der Präsenzmelder (IP42) ist ein passiver IR-Melder, der über ein Niederspannungskabel angeschlossen und am bestmöglichen Ort für die Erkennung positioniert wird. Die Stromversorgung (IP65) kann bis zu 5 Melder versorgen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Präsenzmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | nein | Zwangsabschaltung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |