| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38052143 Herst.-Nr.: EHK G112U004 EAN/GTIN: 4010202606111 |
| |
|
| | |
| Einschraubheizkörper G11/2 4.5kW ohne Regler EHK G112U004 Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit Messing-Nippel überwiegend für Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in Messing-Nippel G1 1/2. 4500 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 370 mm, Oberflächenbelastung 10 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung universal ohne Regler, Fühler-Leerrohr ø 10x0,5mm, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP66. Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 4,5 kW | Nennspannung 1: | 400 V | Nennspannung 2: | 400 V | Anschlussart: | Gewindeanschluss | Eintauchtiefe: | 370 mm | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl | Sicherheitstemperaturbegrenzer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,43* | € 136,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,67* | € 137,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,91* | € 143,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 381,32* | € 458,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|