Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Heizkörper 1000W DHG11B1/R1-1-T3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Heizkörper 1000W DHG11B1/R1-1-T3
Artikel-Nr.:
     3517K-38057078
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG11B1/R1-1-T3
EAN/GTIN:
     4030262002982
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Heizkörper 1000W DHG11B1/R1-1-T3

Ex-Raumheizgerät mit temperaturgeregelter Oberflächentemperatur, mit Schutzkorb, Temperaturklasse T3
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
ja
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Höhe:
230 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.296,80*
€ 2.542,53*
€ 5,95*
ab € 2.310,41*
€ 2.543,48*
Frei Haus
ab € 2.316,03*
€ 2.566,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,53*
€ 3.025,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.506,16*
€ 2.982,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.396,37*
€ 2.851,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.341,08*
€ 2.785,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.296,80*
€ 2.733,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.