Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzgitter Zubehör IRE EIHG-4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzgitter Zubehör IRE EIHG-4500
Schutzgitter Zubehör IRE EIHG-4500
Artikel-Nr.:
     3517K-38057743
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     38202
EAN/GTIN:
     9120015729169

Schutzgitter Zubehör IRE EIHG-4500

Schutzgitter zur Abdeckung der Heizstäbe für Infrarotstrahler EIH 4500.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
nein
Für Schalterdosen:
nein
Für Türbohrungen:
nein
Länge:
1125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 125,07*
€ 155,42*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,76*
€ 156,03*
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 161,64*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,08*
€ 182,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38199
ab € 520,10*
Zubehör
Etherma
34976
ab € 87,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.