| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38057898 Herst.-Nr.: 38205 EAN/GTIN: 9120015728919 |
| |
|
| | |
| Deckenheizpaneel 600W,230V,weiß ETC-600 Die Thermocassette ist als unauffällige Heizung für Büros, Bäder, Schulen usw. geeignet. An der Decke oder in Zwischendecken montiert, sind die Geräte hervorragend zum Voll- und Punktheizen geeignet. Beim Einbau in Zwischendecken wird der Wärmestrahler zum Bestandteil der Decke. Leistung 300 -600 W, IP 55, 230 V. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Montageart: | sonstige | Montagerichtung: | horizontal/vertikal | Material Front: | Stahl | Werkstoff des Heizelements: | Stahl | Öl-/flüssigkeitsgefüllt: | nein | Mit dekorativer Verkleidung: | nein | Heizleistung: | 600 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,07* | € 400,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 335,52* | € 401,00* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,42* | € 433,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|