Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heatscope Standsystem schwarz/schwarz MHS-PN-STD-AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heatscope Standsystem schwarz/schwarz MHS-PN-STD-AB
Heatscope Standsystem schwarz/schwarz MHS-PN-STD-AB
Artikel-Nr.:
     3517K-38069533
Hersteller:
     ELKA Krischke
Herst.-Nr.:
     660.000.601
EAN/GTIN:
     4260005159097

Heatscope Standsystem schwarz/schwarz MHS-PN-STD-AB

Heatscope Standsystem schwarz/schwarz für Heatscope PURE & NEXT
Weitere Informationen:
Spannung:
220..240 V
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
2151 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 808,46*
€ 945,19*
Frei Haus
ab € 814,55*
€ 954,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,19*
€ 1.124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,33*
€ 1.113,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,82*
€ 1.056,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,92*
€ 1.018,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,46*
€ 962,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.