Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb 1100mm SK 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517K-38095553
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SK 2000
EAN/GTIN:
     4030262000919

Schutzkorb 1100mm SK 2000

Schutzkorb aus 2 mm Aluminiumlochblech für Rippenrohrheizöfen RRH 2000, RRH TR 2000 und RRH ST 2000, LxBxH 1100x242x215 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Form:
eckig
Länge:
1100 mm
Breite:
242 mm
Höhe:
215 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,55*
€ 117,90*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,41*
€ 118,10*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,08*
€ 121,72*
Frei Haus
ab € 99,24*
€ 122,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,88*
€ 163,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.