Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenstaubsauger BS9019CBN ant/rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenstaubsauger BS9019CBN ant/rt
Bodenstaubsauger BS9019CBN ant/rt
Artikel-Nr.:
     3517K-38151323
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660111
EAN/GTIN:
     4004470601114
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Bodenstaubsauger BS9019CBN ant/rt

5-fach Mikrofiltersystem, Edelstahl-Teleskoprohr, umschaltbare Bodenbürste, Staubbeutelwechselanzeige, Tragegriff, autom. Kabelaufwicklung, Parkhilfe, 2-fach Zubehör: kombinierte Bürsten-/Fugendüse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bodenstaubsauger
Staubbeutelbetrieb:
ja
Anschlusswert:
700 W
Spannung:
220..240 V
Grundfarbe:
anthrazit
Filterart:
Microfilter
Füllanzeige:
ja
Anschluss für Elektrosaugbürste:
nein
Teleskoprohr:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: bodensauger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 40,96*
€ 56,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 46,22*
€ 60,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,89*
€ 61,43*
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 62,35*
3 Tage
3
€ 6,45*
ab € 47,80*
€ 62,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swirl
4006508205851
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.