Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch 8m Vacuclean 793450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch 8m Vacuclean 793450
Saugschlauch 8m Vacuclean 793450
Artikel-Nr.:
     3517K-38152080
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     793450
EAN/GTIN:
     4005435111082
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Saugschlauch 8m Vacuclean 793450

Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schlauch
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 207,57*
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 215,93*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,20*
€ 245,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.