Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großkochplatte 220x220mm,2000W,400V 1122473235


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-38638874
Hersteller:
     E.G.O. Elektro-Gerätebau
Herst.-Nr.:
     11.22473.235
EAN/GTIN:
     k.A.

Großkochplatte 220x220mm,2000W,400V 1122473235

Weitere Informationen:
Art der Temperaturregelung:
Schalter
Spannung:
400 V
Leistung:
2000 W
Durchmesser:
200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,07*
€ 251,39*
Frei Haus
ab € 210,52*
€ 253,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,39*
€ 299,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,30*
€ 297,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,07*
€ 246,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.