| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-39150153 Herst.-Nr.: 34200 EAN/GTIN: 9120015724423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dipol-Dünnbettheizmatte 50x3000cm,1889W,230V 132-DS5-3000 Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Mit Trägermatte: | ja | Fixierung des Heizleiters: | geklebt | Selbstklebend: | ja | Anschlussspannung: | 230 V | Anschlussleistung: | 1950 W | Leistung: | 130 W/m² | Heizleiterbelastung: | 9,8 W/m | Widerstand: | 27 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |