Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte f. Beton 400V 8,3qm, 2600W DEVIsnow 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39150810
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     140F0625
EAN/GTIN:
     5703466229293
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte f. Beton 400V 8,3qm, 2600W DEVIsnow 300

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlussleitung geeignet für den Einbau in Stahlbeton, Estrich oder Sandbett. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Dieses Heizmattensystem eignet sich besonders für den Einbau in verwinkelten und/oder großen Flächen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Einschl.
Weitere Informationen:
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
nein
Anschlussleistung:
-2600 W
Leistung:
300 W/m²
Heizleiterbelastung:
30 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
30000 mm
Geeignet für Feuchträume:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 432,29*
€ 487,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 433,36*
€ 489,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 433,42*
€ 492,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,32*
€ 493,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 475,63*
€ 538,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,53*
€ 582,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,96*
€ 579,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,54*
€ 557,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,36*
€ 515,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.