Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,6qm 140F0423
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517K-39151034
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
140F0423
EAN/GTIN:
5703466203149
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Freiflächenheizung
Dünnbett-Heizmatte 100 W/m,6qm 140F0423
Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung und geeignetem Fühlerschutzrohr DN10 mit roter Kappe. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 3,2 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizfolie
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussleistung:
-600 W
Leistung:
100 W/m²
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Haustechnik - Neue Heiz- u. Klimatechnik
>
Warmwassergeräte, Nachtstromspeicher
>
Nachtstromspeicher
Weitere Suchbegriffe:
Bodenheizung
,
Fußbodenheizung
,
Fußbodenheizkabel
,
Heizband
,
Heizkabel
,
Heizleiterkabel
,
Heizleitung
,
Dachheizmatte
,
Heizmatte
,
Heizmatten
,
flexschlauch dn10
,
flex schlauch
,
danfoss heizband
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 441,82*
€ 510,57*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 443,79*
€ 512,42*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,45*
€ 515,50*
Lager 721
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 479,31*
€ 555,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,42*
€ 609,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,40*
€ 603,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,13*
€ 561,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss 18-055510 Verlängerungs-/Rep.Set für Heizmatten DTIF
DEVI Heizmatten
18055510
ab € 31,36*
Zubehör
Danfoss Fuhlerschutzrohr mit roter Kappeflexibel, DN 10, Lange 2,5 m
Danfoss
140F1114
ab € 10,34*
Zubehör
Kaltleiter 2x1,0 qmm DTWB 10
Danfoss
140F0906
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen