Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirchenbankheizkörper Li.,600W,1500mm,br KST150L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirchenbankheizkörper Li.,600W,1500mm,br KST150L
Kirchenbankheizkörper Li.,600W,1500mm,br KST150L
Artikel-Nr.:
     3517K-39151864
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     30825
EAN/GTIN:
     9120015727134
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung

Kirchenbankheizkörper Li.,600W,1500mm,br KST150L

Die Kirchenbankheizkörper KST sind Dunkelstrahler und dienen der lokalen Erwärmung von Kirchen. Durch spezielle Lüftungsschlitze wird die Wärme fast ausschließlich nach vorne abgegeben. Besonders geeignet für Kirchen, welche nur 1x pro Woche besucht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über Gerätestecker, die werkseitige Durchverdrahtung vereinfacht die Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kirchenbankheizung
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
600 W
Max. Heizleistung:
600 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,97*
€ 301,80*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 253,90*
€ 302,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,43*
€ 325,99*
€ 5,95*
ab € 281,74*
€ 333,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,28*
€ 326,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
34551
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.