Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Heizstrahler 4,5KW,400V,IP44,grau IR4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Heizstrahler 4,5KW,400V,IP44,grau IR4500
Industrie-Heizstrahler 4,5KW,400V,IP44,grau IR4500
Artikel-Nr.:
     3517K-39153122
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     10018
EAN/GTIN:
     7393410209532
Suchbegriffe:
Heizstrahler
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
Infrarotheizer

Industrie-Heizstrahler 4,5KW,400V,IP44,grau IR4500

Der IR-Wärmestrahler ist für das Voll- oder Zusatzheizen von Räumen mit großem Volumen und hohen Decken geeignet. Diese Strahler können auch im Freien eingesetzt werden, z. B. auf Sporttribünen oder Laderampen, um diese trocken und frostfrei zu halten. IR hat ein robustes Industrie-Design. Reflektoren aus glänzendem, eloxiertem Aluminium für eine optimale Wärmeverteilung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Spannung:
400 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
4500 W
Max. Heizleistung:
4500 W
Min. Montagehöhe:
4,5 m
Max. Montagehöhe:
20 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 480,05*
€ 564,91*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 480,41*
€ 565,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,91*
€ 672,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,94*
€ 666,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,75*
€ 637,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,82*
€ 618,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,05*
€ 571,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.