Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankheizkörper SH,250W,230V,1000mm SH25021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankheizkörper SH,250W,230V,1000mm SH25021
Bankheizkörper SH,250W,230V,1000mm SH25021
Artikel-Nr.:
     3517K-39153286
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     10203
EAN/GTIN:
     7393410009897
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung

Bankheizkörper SH,250W,230V,1000mm SH25021

Der Bankheizkörper SH wurde für Kirchenbänke, Bänke in Warteräumen und ähnliches konzipiert. Der Bankheizkörper wird unter dem Sitz installiert, die Wärme wird in den benutzten Bereichen durch Konvektion und Heizstrahlung verteilt. Die Heizkörper sind so dimensioniert, dass die jeweilige Sitzfläche und deren Umgebung angenehm beheizt werden. Der Heizkomfort in der Kirche ist sehr gut, gleichzeitig sind Stromverbrauch und Einfluss auf die Einrichtung sehr niedrig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
sonstige
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
sonstige
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
250 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 189,78*
€ 231,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,58*
€ 232,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,62*
€ 275,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,81*
€ 274,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,60*
€ 254,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,78*
€ 225,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.