Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektor Thermowarm 1000W,400V,IP44,weiß TWSD110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektor Thermowarm 1000W,400V,IP44,weiß TWSD110
Konvektor Thermowarm 1000W,400V,IP44,weiß TWSD110
Artikel-Nr.:
     3517K-39153295
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     153398
EAN/GTIN:
     7393410531084
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper 1000w
elektroheizkörper

Konvektor Thermowarm 1000W,400V,IP44,weiß TWSD110

Die Thermowarm TWS Konvektoren sind eine robuste Geräteserie mit intelligenter Regelung für Ingustriegebäude und öffentliche Gebäude, wie Umkleideräume, Geschäfte und Toiletten. Oberflächentemperatur von nur 60°C, womit er ideal für Kindertagesstätten und Bäder/Toiletten geeignet ist. Dank seiner intelligenten Regelung mit verschiedenen Wochenprogrammen passt sich der Konvektor seiner Umgebung automatisch an und verbraucht weniger Energie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Werkstoff des Heizelements:
Stahl
Abluft:
Oberseite
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
1000 W
Versorgungsspannung:
400 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: frico konvektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 326,08*
€ 391,21*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 325,60*
€ 391,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,12*
€ 464,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,15*
€ 438,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,23*
€ 423,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.