Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitteltemperaturleitung 167m CCON25CMTHT1.670.33M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitteltemperaturleitung 167m CCON25CMTHT1.670.33M
Artikel-Nr.:
     3517K-39154211
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-003474
EAN/GTIN:
     5414506007794

Mitteltemperaturleitung 167m CCON25CMTHT1.670.33M

Schutzschlauch-System zum mechanischen Schutz von Parallel-Heizkabeln. Ex-Zulassung. Schutzschlauchkombination, für mittlere Temperaturen (1,67 m) und hohe Temperaturen (0,33 m), verbunden per Warmschrumpftechnik.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
flexibel
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
nein
Maschinen und Anlageninstallation:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,08*
€ 208,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,77*
€ 203,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.