Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmatte 230V 90W/qm,7qm,o.Therm R-QN-N-7,0M2/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizmatte 230V 90W/qm,7qm,o.Therm R-QN-N-7,0M2/T0
Artikel-Nr.:
     3517K-39154310
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300289
EAN/GTIN:
     5414506020243
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizmatte 230V 90W/qm,7qm,o.Therm R-QN-N-7,0M2/T0

Für die Fußbodenbeheizung in Renovierungsprojekten, auf stabilen Unterböden und unter Fliesen, Holz und PVC. 230 V, 90 W/m², 7 m², ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
sonstige
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
207..253 V
Anschlussleistung:
0..630 W
Leistung:
90 W/m²
Heizleiterbelastung:
8 W/m
Widerstand:
84 Ohm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 363,24*
€ 438,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 362,74*
€ 438,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,14*
€ 521,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,73*
€ 500,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,64*
€ 481,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,24*
€ 432,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.