Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturerhaltung Meterware hotwatt 45 #300718


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Temperaturerhaltung Meterware hotwatt 45 #300718
Temperaturerhaltung Meterware hotwatt 45 #300718
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39158632
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     98300718
EAN/GTIN:
     5703466195925
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Temperaturerhaltung Meterware hotwatt 45 #300718

Rohrbegleitheizung zur Temperaturerhaltung an Brauchwasserleitungen mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin.Nennspannung: 220/240 V, Haltetemperatur:45°C, Spez.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Heizleistung:
6 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
6 mm
Breite:
12 mm
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,68*
€ 23,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 23,29*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 23,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,16*
€ 27,56
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,99*
€ 27,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,77*
€ 25,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,96*
€ 24,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,01*
€ 23,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,68*
€ 19,85
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.