Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück M25/M20 Nicht-Ex-B. REDUCER-M25/M20-PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduzierstück M25/M20 Nicht-Ex-B. REDUCER-M25/M20-PA
Artikel-Nr.:
     3517K-39159065
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     184856-000
EAN/GTIN:
     5414506003116
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück

Reduzierstück M25/M20 Nicht-Ex-B. REDUCER-M25/M20-PA

Eine Reihe von Adaptern und Reduzierstücken. Geeignet für Ex-Bereiche. Polyamid-Reduzierstück, M25/M20
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
14,7 mm
Schlüsselweite:
34,8 mm
Sechskant Eckmaß:
39,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: messing doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.