Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizleitung 1333W DTCE-20 230V 70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-39159605
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     83902105
EAN/GTIN:
     5703466187500
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung

Heizleitung 1333W DTCE-20 230V 70m

Montagefertige Heizleitung 70 m, 1333 W mit einer Anschlussleitung UV beständige Zweileiter-Heizleitung mit Abschirmung, anschlussfertig konfektioniert. Heizleitung nach IEC 60800.Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 80 C, Spezifische Heizleistung: 20 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge 70 m, Leistung 1333 W\n
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Durchmesser:
7,5 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
70 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 384,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,27*
€ 384,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 327,48*
€ 387,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 356,62*
€ 421,70*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 467,97*
€ 551,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,35*
€ 457,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,12*
€ 420,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,45*
€ 386,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 22,96*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,46*
Zubehör
Danfoss
19406008
ab € 4,43*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,58*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.