Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband selbstregelnd 13m FROSTGUARD-13M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     3517K-39159820
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     108722-000
EAN/GTIN:
     7330957000352
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Heizband selbstregelnd 13m FROSTGUARD-13M

Für den Frostschutz an Rohrleitungen, vorkonfektioniert. 230 V, 10 W/m bei 5 °C, 13 m.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
12 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5,8 mm
Breite:
8,5 mm
Länge:
13 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 122,11*
€ 151,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,14*
€ 152,52*
€ 5,95*
ab € 124,34*
€ 153,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 128,56*
€ 159,69*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,24*
€ 162,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,38*
€ 168,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
1 Stück enthält 13 Meter (ab € 9,39308* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.