| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-39159983 Herst.-Nr.: 1244-000588 EAN/GTIN: 5414506003635 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussgarnitur ATEX PI-Heizkabel,4-6qmm CS-150-6-PI Anschlussgarnituren für den Anschluss eines PI-Kaltleiterkabels an ein polymerisoliertes (PI) Heizkabel sowie für die Verbindung von zwei PI-Heizkabeln von 4 bis 6mm2. Max. Betriebstemperatur 200 Grad Celisus im Dauerbetrieb, 260 Grad Celisus kurzzeitig. Max. Betriebsspannung 450V AC nominal. Der max. Betriebsstrom wird nur durch das verwendete Heizkabel begrenzt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Heizband/Anschlussleitung | Anschlussart: | Kaltklebetechnik | Lieferumfang: | ohne Zubehör | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |