Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 315-60 G3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 315-60 G3/4
Artikel-Nr.:
     3517K-39160620
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     8000030290
EAN/GTIN:
     4024074976012
Suchbegriffe:
Plattenwärmetauscher
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher

Plattenwärmetauscher mit Wärmedämmung PWT 315-60 G3/4

Plattenwärmetauscher PWT 315-60 G3/4 mit Wärmedämmung Gelöteter Plattenwärmetauscher zur Systemtrennung mit Wärmedämmung Technische Daten Plattenwärmetauscher: Anzahl der Platten: 60 Max. Arbeitsdruck: 8 bar Max. Betriebstemperatur: -10 Grd.C / +120 Grd.C Material der Platten: AISI 316 L Maße Plattenwärmetauscher (BxHxT): 77x315x145 mm Gewicht Plattenwärmetauscher: 4,73 kg Anschlüsse: G 3/4 Zoll Material der Anschlüsse: AISI 316 Lötmaterial: Kupfer 99,9 Prozent Technische Daten Wärmedämmung: Maße Wärmedämmung (BxHxT): 134x373x220 mm Material: EPP Temperaturbereich: bis 110 Grd.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
mit Platten
Werkstoff Lotmaterial:
Kupfer
Leistung:
30 kW
Max. Arbeitsdruck:
8 bar
Höhe:
145 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
77 mm
Anzahl der Platten:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,06*
€ 609,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,00*
€ 580,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,18*
€ 557,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.