Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkreisset ohne Mischer 278x290x190 HS 25/6 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkreisset ohne Mischer 278x290x190 HS 25/6 s
Artikel-Nr.:
     3517K-39160828
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7736601142
EAN/GTIN:
     4054925863550

Heizkreisset ohne Mischer 278x290x190 HS 25/6 s

Weitere Informationen:
Breite:
294 mm
Höhe:
206 mm
Tiefe:
278 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,16*
€ 841,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,93*
€ 835,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,74*
€ 791,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,90*
€ 757,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,35*
€ 704,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.