Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Strahlungsheizung 592x592x33, 300W HI4000P 3 M Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot-Strahlungsheizung 592x592x33, 300W HI4000P 3 M Metall
Artikel-Nr.:
     3517K-39161657
Hersteller:
     Bosch Thermotechnik
Herst.-Nr.:
     7738343159
EAN/GTIN:
     4062321693091
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Infrarot-Strahlungsheizung 592x592x33, 300W HI4000P 3 M Metall

Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
592 mm
Breite:
592 mm
Tiefe:
592 mm
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizung 300w, ir heizung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,55*
€ 247,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,85*
€ 247,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 209,42*
€ 256,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,08*
€ 291,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,57*
€ 281,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.