Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzheizmattenset 5.0qm, 750W, 230V SETeFLOORPROS1501000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzheizmattenset 5.0qm, 750W, 230V SETeFLOORPROS1501000
Artikel-Nr.:
     3517K-39161791
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     46157
EAN/GTIN:
     9120105419789

Netzheizmattenset 5.0qm, 750W, 230V SETeFLOORPROS1501000

Das Fußbodenheizungsset eFLOOR PRO STANDARD besteht aus einer Dipol-Netzheizmatte eFLOOR PRO, dem Schaltereinbauthermostat eBASIC und einem Fühlerschutzrohr FSH und 2.5 m Installationsschlauch mit nur 12 mm Durchmesser. Die selbstklebende Dünnbett-Netzheizmatte hat 150 W/m², besticht durch die einfache Verlegung und einem magnetfeldfreien Dipol-Heizleiter, welcher PFAS-frei ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
750 W
Leistung:
150 W/m²
Heizleiterbelastung:
13,5 W/m
Widerstand:
71 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,74*
€ 511,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,54*
€ 509,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
46410
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.