| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39165210 Herst.-Nr.: 0010029705 EAN/GTIN: 4024074864401 |
| |
|
| | |
| Paket 1.151/2 ecoTEC plus 0010029705 Paket 1.151/2 VC406/5-5 LL, multiMATIC 700, Zub. Paket bestehend aus: VAILLANT ecoTEC plus VC 406/5-5 LL Gas-Wandheizgerät Brennwert 2er Kaskade Produktvorteile, Normnutzungsgrad 98 % (Hs)/109 % (Hi), Modulationsbereich von 20 % bis 100 %, Pneumatischer Gas-Luft-Verbund, Automatische Teillastanpassung, Gerätehydraulik ohne Bypass Ventil, Intuitiv bedienbare Geräte-Anzeige, Automatisches Entlüftungssystem zur einfachen Geräteentlüftung, Senkrechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches Installationszubehör für den flexiblen Einsatz, Als Kaskadenanlage mit max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 7.236,71* | € 7.509,58* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7.237,14* | € 7.510,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|