| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39165274 Herst.-Nr.: 0010015144 EAN/GTIN: 4024074682609 |
|
|
| | |
| Zirkulationspumpen-Set 0010015144 Zirkulationspumpen Set zum Einbau in die Trinkwasserstation aguaFLOW exclusive VPM W. Zirkulationspumpe mit Anschlusskabel zum Schaltkasten der Trinkwasserstation VPM W, Anschlussverrohrung Hinweis: Pumpe wird in der Station installiert Weitere Informationen: | | Werkstoff des Pumpengehäuses: | Messing | Werkstoffgüte des Pumpengehäuses: | Messing, entzinkungsbeständig (DZR) | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Doppelpumpe: | nein | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Bemessungsspannung: | 0..230 V | Anzahl der Phasen: | 1 | Frequenz: | 50 Hz | Pumpenschaltung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 171,29* | € 207,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 181,27* | € 222,36* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,07* | € 226,06* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 181,05* | € 226,10* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,53* | € 236,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|