Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularer Verteilerkasten 7xM25, 1xM32 JB-MB-26/16MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modularer Verteilerkasten 7xM25, 1xM32 JB-MB-26/16MM2
Artikel-Nr.:
     3517K-39165860
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     1244-006657
EAN/GTIN:
     5414506010367

Modularer Verteilerkasten 7xM25, 1xM32 JB-MB-26/16MM2

Verteilerkästen zum Stromanschluss, mehrere Einführungen, Ex-Zulassung. Modularer Verteilerkasten, 7 x M25, 1 x M32, 16-mm²-Klemmen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
10,53 mm
Höhe:
6,3 mm
Tiefe:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,55*
€ 350,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,14*
€ 342,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.