Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 26,5m, 325W R-BK-B-26.5M-325W/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 26,5m, 325W R-BK-B-26.5M-325W/T0
Artikel-Nr.:
     3517K-39165879
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300319
EAN/GTIN:
     5414506021509
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 26,5m, 325W R-BK-B-26.5M-325W/T0

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 12 W/m, 26,5 M, 325 W, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
12 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
26,5 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.