Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 73,0m, 895W R-BK-B-73.0M-895WNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 73,0m, 895W R-BK-B-73.0M-895WNRG
Artikel-Nr.:
     3517K-39165888
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300315
EAN/GTIN:
     5414506021462
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 12W/m, 73,0m, 895W R-BK-B-73.0M-895WNRG

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 12 W/m, 73,0 m, 895 W, NRG-Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
12 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
73 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,46*
€ 352,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,54*
€ 329,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,89*
€ 294,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.