Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 21,0m, 410W R-BK-C-21.0M-410W/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 21,0m, 410W R-BK-C-21.0M-410W/T0
Artikel-Nr.:
     3517K-39165897
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     SZ18300327
EAN/GTIN:
     5414506021585
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel

Konstantleist.Heizkabelset 20W/m, 21,0m, 410W R-BK-C-21.0M-410W/T0

Für die Fußbodenbeheizung, besonders geeignet zur Verwendung mit Anti-Bruch-Membranen. 230 V, 20 W/m, 21,0 m, 410 W, ohne Thermostat.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
90 °C
Heizleistung:
20 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Durchmesser:
4 mm
Länge:
21 m
Farbe:
schwarz
Anwendung:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,97*
€ 158,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,62*
€ 143,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.