| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39167038 Herst.-Nr.: 0010047176 EAN/GTIN: 4024074928493 |
|
|
| | |
| Paket 1.75/2 Mehrfachbel. 0010047176 Paket 1.75/2 Mehrfachbel. 4er VC 206/5-5 LL,VRT 350,inkl. Abgasleitung Produktvorteile: Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi), Modulation bis zu 1:5, Elektronischer Gas-Luft-Verbund, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 10 Geräten, Als Kaskadenanlage mit max. 4 Geräten einsetzbar, Automatische Teillastanpassung, Multi-Sensorik-System und Komfortsicherungsprogramm, Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung, Aqua-Power-Plus für bis zu 20 % mehr Warmwasserleistung, Waagerechte Hydraulikanschlüsse und umfangreiches, Installationszubehör für flexiblen Einsatz Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor und Manometer, 10 Liter ADG,, SI-Ventil 1/2 Zoll, Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicherregelung mit Vorrang-Umschaltventil, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle, Anschluss für externes Zubehör (z. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |