| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517K-39167156 Herst.-Nr.: 0010047194 EAN/GTIN: 4024074929476 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Paket 1.617/4 Mehrfachbel. 0010047194 Paket 1.617/4 Mehrfachbelegung 5er VCW 206/7-2 E, VRT 350, Abgasleitung Paket bestehend aus: VAILLANT ecoTEC pure VCW 206/7-2 Gas-Wandheizgerät Brennwert Produktvorteile, Wirkungsgrad bei 30% gem. EN 15502 109 %, Wirkungsgrad bei Warmwasserbetr.99,5 %, Modulationsbereich von 35 % bis 100 %, Pneumatischer Gas-Luft-Verbund, Automatische Teillastanpassung, Optimale Verbrennung dank Multi- Sensorik-System, Combigerät mit integrierter Warmwasserbereitung nach dem Durchlaufprinzip, Aqua-Comfort-System plus, Aqua-Power-Plus für bis zu 21 % mehr Warmwasserleistung, Intuitiv bedienbares Geräte-Display, Senkrechte Hydraulikanschlüsse, Einsetzbar in der Mehrfachbelegung mit bis zu 5 Geräten (nur Erdgas E und LL), Raumluftabhängige oder -unabhängige Betriebsweise mit systemzertifizierten Abgassystem, Betrieb mit Erdgas E, LL, Bio-Erdgas, Flüssiggas Ausstattung: Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, 8 Liter ADG, SI-Ventil 1/2, Integral-Kondensationswärmetauscher aus Edelstahl, Integrierte Speicher- /Warmwasser- regelung mit Vorrangumschaltventil, Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl, DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet, eBUS-Schnittstelle, Warmstartfunktion, Umstellsatz auf Erdgas E oder LL Beiliegend Leistung bei 50/30 Grd. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16.832,08* | € 17.075,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16.832,99* | € 17.076,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|