Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmhalterung drehbar weiß ET-EXO-THR-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmhalterung drehbar weiß ET-EXO-THR-W
Artikel-Nr.:
     3517K-39168028
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     45060
EAN/GTIN:
     9120105419314

Schirmhalterung drehbar weiß ET-EXO-THR-W

Mit der drehbaren Schirmhalterung für den EXO COMFORT oder EXO BASIC Infrarotstrahler kann der Strahler maximal flexibel an Schirmen montiert werden. Der Strahler kann in alle Richtungen geschwenkt werden. Abmessungen: BxH: 20 x 30-40 mm, Gesamthöhe: 176 mm, Farbe: Weiß RAL 9016 oder Schwarz RAL 9011.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagehilfe
Für Dübellöcher:
nein
Für Schalterdosen:
nein
Für Türbohrungen:
nein
Länge:
176 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,19*
€ 56,70*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,01*
€ 57,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,09*
€ 61,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.