| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39168064 Herst.-Nr.: 205802 EAN/GTIN: 4041056034522 |
| |
|
| | |
| Thermo Boden 2.5qm,160W/qm TBS TB 160/2.5 SetPl Das Set besteht aus einer Dünnbett-Heizmatte, zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatte wird im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie wird direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgt schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem. Die Heizmatte eignet sich als Zusatz- oder Ergänzungsheizung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Heizkabel | Mit Trägermatte: | ja | Fixierung des Heizleiters: | genäht | Selbstklebend: | ja | Anschlussspannung: | 230 V | Anschlussleistung: | 400 W | Leistung: | 160 W/m² | Heizleiterbelastung: | 14 W/m | Widerstand: | 133 Ohm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |