Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Boden 2qm,200 W/qm TBS TC 200/2 SetPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo Boden 2qm,200 W/qm TBS TC 200/2 SetPlus
Artikel-Nr.:
     3517K-39168082
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     205818
EAN/GTIN:
     4041056034683
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Fußbodenheizkabel

Thermo Boden 2qm,200 W/qm TBS TC 200/2 SetPlus

Das Set besteht aus einer Dünnbett-Heizmatte speziell für dickere keramische Bodenbeläge, dem zugehörigem Regler und Installationsmaterial. Die Dünnbett-Heizmatte wird im Neubau und bei der Renovierung zur Fußboden-Temperierung eingesetzt. Sie wird direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgt schnell für eine angenehm warme Fußboden-Oberfläche, unabhängig vom vorhandenen Heizsystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
ja
Fixierung des Heizleiters:
genäht
Selbstklebend:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
400 W
Leistung:
200 W/m²
Heizleiterbelastung:
10 W/m
Widerstand:
128 Ohm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 355,11*
€ 416,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 357,47*
€ 416,81*
5 Tage
2
€ 6,50*
ab € 441,32*
€ 503,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,23*
€ 495,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,77*
€ 492,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,11*
€ 422,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.