| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-39168605 Herst.-Nr.: 0020230734 EAN/GTIN: 4024074796139 |
| |
|
| | |
| Elektro-Heizstab 2, 4, 6 kW 230V/400V 0020230734 Elektro-Heizstab 2, 4, 6 kW Heizleistung 2 kW / 1N PE 230 V, 16 A 4 oder 6 kW / 3N 400 V, 3 x 16 A verwendbar für auroSTOR VIH S, uniSTOR VIH R 300-500 Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 2..6 kW | Nennspannung 1: | 230 V | Nennspannung 2: | 400 V | Betriebsdruck: | 10 bar | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl | Sicherheitstemperaturbegrenzer: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,89* | € 554,35* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 461,32* | € 554,96* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 510,53* | € 614,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|